品番 : EA642HY-4
品名 : 4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 先端径(φmm) | 4 | 軸径(φmm) | 13 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 125mm | 重量 | 115g |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/25 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
