品番 : EA642HY-8
品名 : 8x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 先端径(φmm) | 8 | 軸径(φmm) | 14 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 重量 | 135g |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,180 円(税抜)/ 7,898 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
