詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HY-5

品名 : 5x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 先端径 φ5mm
軸径 13mm 全長 125mm
材質 アルミニウム青銅 重量 115g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
追加説明
カタログ価格

6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 17:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0177ページ
バリエーション一覧
EA642HY-3 3x130mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
EA642HY-4 4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
EA642HY-5 5x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
EA642HY-6 6x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
EA642HY-8 8x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
EA642HY-10 10x180mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
EA642HY-13 13x200mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
EA642HY-16 16x230mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • a:5mm  d:13mm  l:125mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top