品番 : EA642LD-16
品名 : 14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 全長 | 165mm | 対辺 | 14×17mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 150g | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 防錆、防爆、非磁性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
