詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LD-2

品名 : 6x 8mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長 100mm 対辺 6×8mm
重量 30g 材質 アルミニウム青銅
防錆、防爆、非磁性
追加説明
カタログ価格

7,130 (税抜)/ 7,843 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 00:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0175ページ
バリエーション一覧
EA642LD-1 6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-2 6x 8mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-3 7x 8mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-5 8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-6 8x10mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-7 9x11mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-9 10x12mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-11 11x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-12 12x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-13 12x14mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-14 13x15mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-16 14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-18 17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-25 22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-27 23x26mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-28 24x27mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-30 26x29mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LD-33 30x32mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA642LD-16です
  • ※画像はEA642LD-16です
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top