品番 : EA642LD-3
品名 : 7x 8mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
全長 | 100mm | 対辺 | 7×8mm |
---|---|---|---|
重量 | 30g | 材質 | アルミニウム青銅 |
防錆、防爆、非磁性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 22:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0178ページ |
拡大
※画像はEA642LD-16です