品番 : EA642LD-7
品名 : 9x11mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
仕様
| 対辺 | 9×11mm | 全長 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 45g | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA642LD-16です
