詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LE-127

品名 : 27mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
対辺 27mm 全長 180mm
重量 380g 材質 アルミニウム青銅
防爆
追加説明
カタログ価格

34,200 (税抜)/ 37,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/04 04:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0176ページ
バリエーション一覧
EA642LE-127 27mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-129 29mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-130 30mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-132 32mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-146 46mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-150 50mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-154 54mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-160 60mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-165 65mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top