品番 : EA642LE-129
品名 : 29mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 対辺 | 29mm | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 380g | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 防爆 | |||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,200 円(税抜)/ 37,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

