品番 : EA642LE-130
品名 : 30mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 対辺 | 30mm | 全長 | 190mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 440g | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 防爆 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

