品番 : EA642LE-146
品名 : 46mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 対辺 | 46mm | 全長 | 255mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1400g | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 防爆 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,700 円(税抜)/ 81,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 04:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
