品番 : EA642LF-24
品名 : 24mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
狭所で対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします
                            仕様
| 全長(mm) | 215 | 重量(g) | 280 | 
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 24 | 材質 | アルミニウム青銅 | 
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 12ポイント | |||
| 非磁性 | |||
| 防食性 | |||
| 防爆 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/04 14:55現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            