詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LF-27

品名 : 27mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)

狭所で対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします

仕様

全長(mm) 230 重量(g) 280
対辺(mm) 27 材質 アルミニウム青銅
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
12ポイント
非磁性
防食性
防爆
追加説明
カタログ価格

40,300 (税抜)/ 44,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 14:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0176ページ
バリエーション一覧
EA642LF-14 14mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-17 17mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-19 19mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-21 21mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-22 22mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-23 23mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-24 24mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-26 26mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-27 27mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-29 29mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-30 30mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-32 32mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-35 35mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-36 36mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-38 38mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-41 41mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-46 46mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642LF-50 50mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top