品番 : EA642LF-35
品名 : 35mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
狭所で対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします
仕様
| 全長(mm) | 295 | 重量(g) | 750 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 35 | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 12ポイント | |||
| 非磁性 | |||
| 防食性 | |||
| 防爆 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
