品番 : EA642LF-32
品名 : 32mm 片口めがねレンチ(ノンスパーキング)
狭所で対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします
仕様
全長(mm) | 265 | 重量(g) | 400 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 32 | 材質 | アルミニウム青銅 |
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
12ポイント | |||
非磁性 | |||
防食性 | |||
防爆 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 23:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0176ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)