詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642XA-12

品名 : 11丁組ツールキット(ノンスパーキング)

仕様

メーカー AMPCO <セット内容> ・165mmコンビネーションプライヤー
・250mmワイヤーブラシ
・200mmスクレーパー
・175mmナイフ
・255mmウォーターポンププライヤー
・ドライバー(+)#2
・ドライバー(-)11mm
・510gハンマー
・152mmモンキーレンチ
・254mmモンキーレンチ
・255mmアジャスタブルパイプレンチ
(11本組)
コンビネーションプライヤー 全長:165mm  
重量:190g  
最大口幅:8mm
ワイヤーブラシ 全長:250mm  
重量:190g  
毛丈:30mm  
毛幅:30mm
スクレーパー 全長:200mm  
重量:75g  
刃長:90mm  
刃幅:30mm
ナイフ 全長:175mm   
重量:30g  
刃長:80mm
ウォーターポンププライヤー 全長:255mm   
重量:400g  
最大口幅:45mm
(+)ドライバー 全長:190mm   
重量:73g  
先端:#2    
軸長:105mm
(-)ドライバー 全長:260mm  
重量:136g   
先端:11mm    
軸長:150mm
ハンマー 全長:318mm   
重量:510g    
頭重量:340g
モンキーレンチ 全長:152mm・254mm     
重量:100g・313g
最大口幅:33mm・33mm
アジャスタブルパイプレンチ 全長:255mm     
重量:990g
最大口幅:25mm
材質 ベリリウム銅合金、アルミニウム青銅 重量 4.7kg
ケースサイズ 400(W)×210(D)×240(H)mm
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
追加説明
カタログ価格

213,800 円(税抜)/ 235,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0173ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具箱付き
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top