品番 : EA642XA-21
品名 : 7丁組 ツールキット(ノンスパーキング)
仕様
| メーカー | AMPCO | <セット内容> | ・(+)ドライバー ・(-)ドライバー ・203mmモンキーレンチ ・255mmウォーターポンププライヤー ・180mmニッパー ・165mmコンビネーションプライヤー ・340gハンマー(グラスファイバー柄) (7丁組) |
|---|---|---|---|
| (+)ドライバー | サイズ:#2 軸長:105mm |
(-)ドライバー | 刃幅×刃厚:6.0×1.2mm 軸長:100mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ケースサイズ | 385(W)×202(D)×140(H)mm |
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
143,700 円(税抜)/ 158,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
