品番 : EA661CJ-1
品名 : 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
衝撃や薬品に強いパーツトレーです
仕様
| 材質 | 高衝撃性プラスチック | 外寸(mm)W×D×H | 103×115×74 |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm)W×D×H | 90×96×70(38) | 色 | 赤 |
| 重量 | 40g | ||
| 耐薬品性 | |||
| 同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 136 (2026/08/14 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
