詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CJ-12

品名 : 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)

衝撃や薬品に強いパーツトレーです

仕様

材質 高衝撃性プラスチック 外寸(mm)W×D×H 103×165×74
内寸(mm)W×D×H 90×146×70(38)
重量 50g
耐薬品性
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
トレーにはネームプレートなどを入れるラベル差しが付いています。(ラベルは付属しておりません)
追加説明
カタログ価格

225 (税抜)/ 248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/14 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1584ページ
バリエーション一覧
EA661CJ-1 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
EA661CJ-2 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/赤)
EA661CJ-3 145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/赤)
EA661CJ-4 205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤)
EA661CJ-5 312x470x184mm パーツトレー(重ね置型/赤)
EA661CJ-6 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・赤/60個)
EA661CJ-7 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型・赤/60個)
EA661CJ-8 145x240x127mm パーツトレー(重ね置型・赤/34個)
EA661CJ-9 205x333x155mm パーツトレー(重ね置型・赤/12個)
EA661CJ-10 312x470x184mm パーツトレー(重ね置型・赤/ 8個)
EA661CJ-11 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CJ-12 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CJ-13 145x240x127mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CJ-14 205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CJ-15 312x470x184mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CJ-16 103x115x 74mm パーツトレー(重ね置型・青/60個)
EA661CJ-17 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型・青/60個)
EA661CJ-18 145x240x127mm パーツトレー(重ね置型・青/34個)
EA661CJ-19 205x333x155mm パーツトレー(重ね置型・青/12個)
EA661CJ-20 312x470x184mm パーツトレー(重ね置型・青/ 8個)
ウェブカタログ画像
  • 画像はCJ-13
  • 単位:mm\n・外寸(W×D×H):103×165×74\n・内寸幅:90 ・ 内寸奥b:146\n・内寸高c:70 ・内寸高d:38\n
  • 外寸:103(W)×165(D)×74(H)mm\n内寸:90(W)×146(D)×70(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top