品番 : EA661CJ-17
品名 : 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型・青/60個)
衝撃や薬品に強いパーツトレーです
仕様
材質 | 高衝撃性プラスチック | 外寸(mm)W×D×H | 103×165×74 |
---|---|---|---|
内寸(mm)W×D×H | 90×146×70(38) | カラー | 青 |
入数 | 60個 | ||
耐薬品性 | |||
積み重ね可能 | |||
トレーにはネームプレートなどを入れるラベル差しが付いています。(ラベルは付属しておりません) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 05:38現在) |
||||
商品入数 | 60 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1637ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)