品番 : EA661CJ-7
品名 : 103x165x 74mm パーツトレー(重ね置型・赤/60個)
衝撃や薬品に強いパーツトレーです
仕様
| 材質 | 高衝撃性プラスチック | 外寸(mm)W×D×H | 103×165×74 |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm)W×D×H | 90×146×70(38) | カラー | 赤 |
| 入数 | 60個 | ||
| 耐薬品性 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| トレーにはネームプレートなどを入れるラベル差しが付いています。(ラベルは付属しておりません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
