品番 : EA661EA-11
品名 : 105x276x102mm パーツトレー(重ね型/クリア)
仕様
| 外寸(mm) | 105×276×102(H) | 内寸(mm) | 87×260×95(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 耐荷重(kg) | 15 |
| 色 | クリア | 入数 | 1 |
| 重ね型 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/19 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
