品番 : EA661EA-32
品名 : 419x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア/6個)
仕様
| 外寸(mm) | 419×375×178(H) | 内寸(mm) | 375×356×171(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 耐荷重(kg) | 29 |
| 色 | クリア | 入数 | 6 |
| 重ね型 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/19 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1584ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※6個入
