品番 : EA661EA-15
品名 : 140x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア)
仕様
外寸(mm) | 140×276×127(H) | 内寸(mm) | 111×260×121(H) |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 耐荷重(kg) | 15 |
色 | クリア | 入数 | 1 |
重ね型 | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/07/22 06:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1638ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)