詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661EA-16

品名 : 140x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)

仕様

外寸(mm) 140×276×127(H) 内寸(mm) 111×260×121(H)
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 15
クリア 入数 12
重ね型
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/19 00:06現在)

商品入数 12 販売単位
カタログページ 1584ページ
バリエーション一覧
EA661EA-5 105x137x 76mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-6 105x137x 76mm パーツトレー(重ね型/クリア/24個)
EA661EA-7 105x187x 76mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-8 105x187x 76mm パーツトレー(重ね型/クリア/24個)
EA661EA-11 105x276x102mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-12 105x276x102mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)
EA661EA-15 140x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-16 140x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)
EA661EA-17 279x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-18 279x276x127mm パーツトレー(重ね型/クリア/6個)
EA661EA-21 140x375x127mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-22 140x375x127mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)
EA661EA-29 210x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-30 210x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア/12個)
EA661EA-31 419x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-32 419x375x178mm パーツトレー(重ね型/クリア/6個)
EA661EA-39 210x457x229mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-40 210x457x229mm パーツトレー(重ね型/クリア/6個)
EA661EA-41 279x459x254mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-42 279x459x254mm パーツトレー(重ね型/クリア/4個)
EA661EA-43 419x457x279mm パーツトレー(重ね型/クリア)
EA661EA-44 419x457x279mm パーツトレー(重ね型/クリア/3個)
ウェブカタログ画像
※12個入
  • ※12個入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top