品番 : EA683A-2
品名 : 2.0x103mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 80305A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2mm | 全長 | 103mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 382 (2026/09/18 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
