品番 : EA683A-1.5
品名 : 1.5x 91mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 80304A |
---|---|---|---|
サイズ | 1.5mm | 全長 | 91mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1,489 (2024/05/06 01:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0584ページ |
拡大