品番 : EA683A-6
品名 : 6.0x184mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 80312A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6mm | 全長 | 184mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/04 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
