品番 : EA683A-5
品名 : 5.0x163mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 80310A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5mm | 全長 | 163mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/11/21 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
