品番 : EA683A
品名 : 1.5-10mm 9本組[Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 09103A |
---|---|---|---|
サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | 全長 | 91~233mm |
総重量 | 417g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
9本組 | |||
ホルダー付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/04/29 12:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0584ページ |