品番 : EA683AK
品名 : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09101CH |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) | 軸長(mm) | 91.5~234 |
| 重量(g) | 490 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/06 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
