品番 : EA683AK-6
品名 : 6 x186mm [Ball Hexagon]キーレンチ
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 80112CH |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 6 | 軸長(mm) | 186 |
| 重量(g) | 73 | 色 | 黄 |
| ボールポイント付 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA683AK-4です。
