品番 : EA683AK-2.5
品名 : 2.5x114.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 80106CH |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 2.5 | 軸長(mm) | 114.5 |
重量(g) | 15 | 色 | 紫 |
ボールポイント付 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/05/03 17:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA683AK-4です。