詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683AK-4

品名 : 4 x144mm [Ball Hexagon]キーレンチ

色の違いによってサイズの選別が容易です

仕様

メーカー SATA 型番 80108CH
サイズ(mm) 4 軸長(mm) 144
重量(g) 31 色 水色
ボールポイント付
色の違いによってサイズの選別が容易です
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 09:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA683AK-1.5 1.5x91.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AK-2 2 x102mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AK-2.5 2.5x114.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AK-3 3 x129mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AK-4 4 x144mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AK-5 5 x165mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AK-6 6 x186mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AK-8 8 x208mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA683AK-10 10 x234mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top