品番 : EA683AK-1.5
品名 : 1.5x91.5mm [Ball Hexagon]キーレンチ
色の違いによってサイズの選別が容易です
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 80104CH |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1.5 | 軸長(mm) | 91.5 |
重量(g) | 10 | 色 | 薄水色 |
ボールポイント付 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 124 (2024/05/20 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0584ページ |
拡大
※画像はEA683AK-4です。