品番 : EA683SB-100A
品名 : 6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 61603 |
|---|---|---|---|
| 貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | 6.0×1.2 | 全長 | 221mm |
| 軸長 | 100mm | 材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、 ハンドル部:硬質樹脂 |
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 125 (2026/02/02 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
