詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SB-200

品名 : 8.0x200mm [-]ドライバー(貫通柄)

仕様

メーカー SATA 型番 61607
貫通柄の為、ハンマーで叩けます。
刃幅×刃厚 (-)8.0×1.6mm 軸長 200mm
先端マグネット付
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/09/20 22:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0526ページ
バリエーション一覧
EA683SB-100A 6.0x1.2 mm/100mm [-]ドライバー(貫通柄)
EA683SB-100B 6.0x1.28mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄)
EA683SB-150A 8.0x1.6 mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄)
EA683SB-200 8.0x200mm [-]ドライバー(貫通柄)
EA683SB-250 8.0x250mm [-]ドライバー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA683SB-100Aです。
  • ※画像は、EA683SB-100Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top