品番 : EA683SB-250
品名 : 8.0x250mm [-]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 61608 |
|---|---|---|---|
| 貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 | |||
| 刃幅×刃厚 | (-)8.0×1.6mm | 軸長 | 250mm |
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/09/20 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA683SB-100Aです。
