品番 : EA683SB-100B
品名 : 6.0x1.28mm/150mm [-]ドライバー(貫通柄)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 61605 |
---|---|---|---|
貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 | |||
刃幅×刃厚(mm) | 6.0×1.2 | 軸長(mm) | 150 |
先端刃幅 | 1.28mm | 材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、 ハンドル部:硬質樹脂 |
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 34 (2024/04/30 23:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0552ページ |
代替品
|
拡大