品番 : EA684AA-7
品名 : 5.5-22mm/10本組 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 10 | サイズ | 5.5・7・8・10・12・13・14・17・19・22mm |
| 全長 | 127~293mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| デニムツールロール付 ・サイズ…535×420(H)mm ・材質…コットン ・耐久性に優れたデニム製生地 ・10ポケット |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,190 円(税抜)/ 7,909 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
