品番 : EA684AS
品名 : 7本組 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 7本組 | ショートサイズ片目片口スパナ | 10・11・12・13・14・17・19mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 全長 | 94~138mm |
| 重量 | 27~117g | ||
| 12ポイント | |||
| 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。 | |||
| 保管に便利な工具袋付(290×100mm) | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
