詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684B-8

品名 : 1" 片目片口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 40113
材質 クロムバナジウム鋼 サイズ(インチ) 1
全長(mm) 334 重量(g) 395
12ポイント
15°タイプ
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0410ページ
バリエーション一覧
EA684B-2 1/4" 片目片口スパナ
EA684B-2.5 5/16" 片目片口スパナ
EA684B-3 3/8" 片目片口スパナ
EA684B-3.5 7/16" 片目片口スパナ
EA684B-4 1/2" 片目片口スパナ
EA684B-4.5 9/16" 片目片口スパナ
EA684B-5 5/8" 片目片口スパナ
EA684B-5.5 11/16" 片目片口スパナ
EA684B-6 3/4" 片目片口スパナ
EA684B-6.5 13/16" 片目片口スパナ
EA684B-7 7/8" 片目片口スパナ
EA684B-7.5 15/16" 片目片口スパナ
EA684B-8 1" 片目片口スパナ
EA684B-10.5 1・1/16"片目片口スパナ
EA684B-11 1・1/8" 片目片口スパナ
EA684B-12 1・1/4" 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top