品番 : EA684B-5.5
品名 : 11/16" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40108 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(インチ) | 11/16 |
全長(mm) | 226 | 重量(g) | 133 |
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 63 (2024/06/14 09:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0425ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA684AE-11 : 1/4"-7/8" 11本組片目片口スパナ(ホルダー付) |
本体 | EA684AE-11A : 1/4"-7/8" 11本組片目片口スパナ |