品番 : EA684B-2
品名 : 1/4" 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40101 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(インチ) | 1/4 |
| 全長(mm) | 126 | 重量(g) | 17 |
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 119 (2026/03/07 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA684AE-11A : 1/4"-7/8" 11本組片目片口スパナ |
