品番 : EA684B-20
品名 : 2" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40124 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(インチ) | 2 |
全長(mm) | 650 | 重量(g) | 2960 |
12ポイント | |||
15°タイプ | |||
表面は梨地仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0425ページ |
代替品
|