品番 : EA684B-6
品名 : 3/4" 片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40109 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(インチ) | 3/4 |
全長(mm) | 248 | 重量(g) | 185 |
12ポイント | |||
15°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/14 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0416ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA684AE-11A : 1/4"-7/8" 11本組片目片口スパナ |