詳細表示

このページのURL:

品番 : EA685A-15

品名 : 22x24mm 両口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 41210
材質 クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理)
15°タイプ
両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
サイズ(mm) 22×24 全長(mm) 284
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 92

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0411ページ
バリエーション一覧
EA685A-0.5 5.5x 7mm 両口スパナ
EA685A-1 6x 7mm 両口スパナ
EA685A-3 8x10mm 両口スパナ
EA685A-3.5 9x11mm 両口スパナ
EA685A-5 10x12mm 両口スパナ
EA685A-6 11x13mm 両口スパナ
EA685A-8 12x14mm 両口スパナ
EA685A-8.5 13x15mm 両口スパナ
EA685A-8.6 13x16mm 両口スパナ
EA685A-10 14x17mm 両口スパナ
EA685A-11 16x17mm 両口スパナ
EA685A-11.5 16x18mm 両口スパナ
EA685A-12 17x19mm 両口スパナ
EA685A-13 19x21mm 両口スパナ
EA685A-13.5 19x22mm 両口スパナ
EA685A-14 21x23mm 両口スパナ
EA685A-15 22x24mm 両口スパナ
EA685A-16 23x26mm 両口スパナ
EA685A-17 24x27mm 両口スパナ
EA685A-17.5 27x30mm 両口スパナ
EA685A-18 30x32mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

拡大画像
  1. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top