品番 : EA685A-17
品名 : 24x27mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 41212 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理) | ||
| 15°タイプ | |||
| 両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。 | |||
| サイズ(mm) | 24×27 | 全長(mm) | 278 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/10/31 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
