品番 : EA685A-18
品名 : 30x32mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 41213 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理) | ||
| 15°タイプ | |||
| 両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。 | |||
| サイズ(mm) | 30×32 | 全長(mm) | 308 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/31 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
