品番 : EA709BC-2
品名 : アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR4031-11 |
---|---|---|---|
精度 | フルスケールの±5% | 機能 | 電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止 |
電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 152(W)×40(D)×92(H)mm |
重量 | 420g | 絶縁抵抗 | 25V-20MΩ、50V-20MΩ、125V-20MΩ (確度:指示値の±5%) |
交流電圧 | 0~600V | 定格測定電圧 | 50/125/250V |
定格抵抗 | 100MΩ | 第1有効測定範囲 | 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ |
過負荷保護 | AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s) | 交流電圧測定 | 0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 % 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 |
連続使用時間 | 20時間(250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) | 測定可能回数 | 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) |
付属品 | スイッチ付きリードセット×1 , 携帯用ケース×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 | 適合規格 | JIS C1302: 2018 |
防水性能 | IP40 | ||
携帯ケース付 | |||
LED照明メーター、LEDライト付きテストリードで暗所の作業効率アップ。 | |||
コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。 | |||
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール | |||
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き | |||
薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明 | |||
電池の消耗状態が常に分かる | |||
操作性抜群の測定スイッチ | |||
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作 | |||
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0816ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA709BC-1 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) |
EA709BC-2 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) |
EA709BC-3 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) |
EA709BC-4 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) |